Beli 20a mcb di monotaro.id

Kami Menampilkan Rekomendasi Kami Untuk Anda! Anda Bisa Membelinya Kapan Saja di monotaro.id
  1. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (2)
    Mulai

    Rp599.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 3P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 400 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  2. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp129.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Curve Code: C
    • Rated Operational Voltage (V): 230
    • Number of Poles: 1P
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5~10 x In
    • Mounting Mode: Clip-on
    • Network Type: AC
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  3. DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    BARU
    Mulai

    Rp329.900

    DV Control Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Material: Steel
    • Box Color: Grey (RAL 7032), Phospat Powder Coat
    • Plate Colour: Orange (RAL 2000), Epoxy Polyester Powder Coat
    • Protection Standard: IP65 & IK10
  4. Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Mulai

    Rp45.900

    Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Deskripsi:
    Hannochs_MCB-1-PMCBH 1PMelindungi instalasi listrik dari kerusakan yang disebabkan oleh kelebihan muatan dan arus pendek.Pembatasan penggunakan kelebihan arus.Konduktor yang baik untuk arus listrik.Memutusan arus listrik dengan cepat ketika ada arus pendek.Tahan panas ketika dialir arus listrik.
    atribut:
    • Voltage (V): 230/400
  5. Boss Miniature Circuit Breaker (MCB/Pemutus Sirkuit)
    Mulai

    Rp109.900

    Boss Miniature Circuit Breaker (MCB/Pemutus Sirkuit)
    atribut:
    • Rated Capacity (V): Phase to Neutral 230/240 / Phase to Phase 400/415
    • Standard: EN 60898/ EN 60947-2/ KEMA/ SEMCO/SNI/CE/ROH5
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Calibration Temperature (°C): 30
    • Characteristics: B Curve / C Curve / D Curve Capacity
    • Electrical Endurance: 8000
    • Flexible Conductor (mm²): 16 Maximum
    • Mechanical Endurance: 20000
    • Rigid Conductor (mm²): 25 Maximum
    • Standards: EN 60898 / EN 60947-2 / KEMA / SEMCO / SNI / CE / ROHS
  6. Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp369.900

    Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Deskripsi:
    Untuk pemakaian dengan arus hubung singkat ≤ 6kA1. Kapasitas pemutusan:- Standar SNI 8528-1:2018 mengacu IEC 60898-1:2015- Icn = 6000A (230V - 1P, 400V 2-3P).2. Kurva C (magnetis trip antara 5 dan 10 In).3. Daya Tahan MCB :- Electrical Trip: 10,000 kali- Mechanical Trip: 20,000 kali
    atribut:
    • Number of Poles: 2P
    • Breaking Capacity (kA): 6
    • Rated Operational Voltage (V): 230 (AC)
    • Curve Code: C
    • Frequency (Hz): 50/60
    • Magnetic Trip: 5-10xIn
    • Trip Unit: Thermal-magnetic
  7. PFERD Flat File
    Mulai

    Rp349.900

    PFERD Flat File
    Deskripsi:
    PFERD produces files for the workshop with the highest quality standards. They achieve a long tool life and very good stock removal rates.Rectangular file, tapered and cut on four sides. Tanged version. Shape B according to DIN 7261. Suitable for work on rectangular geometries.Cross cut for general filing work.Advantages :Consistently high stock removal rate from the tip to the tang.Long tool life.Application-oriented design.Recommendations for use :Use the files generally for various applications in the workshop.Contents :Files are supplied in industrial packaging without a handle.Materials that can be worked :AluminiumBrassBronzeCast steelCopperGrey/nodular cast iron (GG/GJL, GGG/GJS)Steel, cast steelSteels up to 1,200 N/mm² (< 38 HRC)ZincApplications :ChamferingDeburringFinishingRoundingSurface workWorking on edges (chamfering, rounding)Drive types :Manual application
    atribut:
    • Cut: 2
    • Include Handle: Without
    • Length (mm): 300
    • Length (inch): 12
    • PFERD Type: 1122
    • Width (mm): 30
    • Height (mm): 6.5
  8. NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)
    Rating:
    100% of 100
    (5)
    Mulai

    Rp5.900

    NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)
    atribut:
    • Color: Green Liner
    • Adhesive Material: Acrylic
    • Backing Material: Busa Polyethylene
    • Tape Width (mm): 24
    • Thickness (mm): 1
  9. Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Mulai

    Rp269.900

    Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
  10. MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp289.900

    MASKO Sheet Metal Panel Box (Kotak Kontrol Plat Logam)
    Deskripsi:
    - Panel Box berkualitas- Panel box bahan dari plat besi- Tekstur permukaan box mirip kulit jeruk- Sudah termasuk dengan kunci pengaman box panel
    atribut:
    • Index Protection: IP65
    • Material: Plat Besi
  11. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp119.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (Pemutus Sirkuit/MCB)
    atribut:
    • Device Application: Distribution
    • Network Type: AC
    • Breaking Capacity (kA): 6
  12. Schneider Electric Miniatur Circuit Breaker Acti 9 iC60N with Safety Indicator (Pemutus Sirkuit)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp169.900

  13. Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (Pemutus Sirkuit/MCB)
    Mulai

    Rp109.900

    Schneider Electric Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60A (Pemutus Sirkuit/MCB)
    atribut:
    • Device Application: Distribution
    • Network Type: AC
    • Breaking Capacity (kA): 4.5
    • Trip Unit Technology: Thermal-Magnetic
  14. ABB Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp53.900

    ABB Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)
    Deskripsi:
    System Pro M Compact S200M Miniature Circuit Breakers Are Current Limiting. They Have Two Different Tripping Mechanisms, The Delayed Thermal Tripping Mechanism For Overload Protection And The Electromechanic Tripping Mechanism For Short Circuit Protection. They Are Available In Different Characteristics (B,C,D,K,Z), Configurations (1P,1P+N,2P,3P,3P+N,4P), Breaking Capacities (Up To 10 Ka At 230/400 V Ac) And Rated Currents (Up To 63A). All Mcbs Of The Product Range S200M Comply With Iec/En 60898-1 And Iec/En 609 47-2, Allowing The Use For Residential, Commercial And Industrial Applications. Bottom-Fitting Auxiliary Contact Can Be Mounted On S200M To Save 50% Space.
    atribut:
    • Number of Poles: 1
  15. Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp1.099.900

    Fort Box Panel Fiber Glass IP66 dengan Base Plate Baja (Kotak Fiberglass/Fiberglass Enclosure)
    atribut:
    • Material: Fiber Glass/SMC
    • Temperature (°C): -40 to +120
    • Protection : IP66
  16. TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    Rating:
    100% of 100
    (1)
    Mulai

    Rp339.900

    TONATA Outdoor Electrical Panel Box with Cap (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
  17. TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    Mulai

    Rp319.900

    TONATA Indoor Electrical Panel Box (Kotak Panel Listrik)
    atribut:
    • Finishing: Powder Coated
    • Material: Mild plat steel
    • Thickness (mm): 0.5
  18. Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)
    Mulai

    Rp539.900

    Fort Metal Outdoor Panel Box (Kotak Panel Besi/Metal Enclosure)
    Deskripsi:
    Pintu panel dilapisi full karet / foam polyutrethane gasket & talang air. Engsel pintu bisa dilepas, sehingga side pintu dapat ditukar ke sisi kanan/kiri. Dilengkapi lobang incoming yang sudah dilengkapi penutup dan seal karet. Sudah dilengkapi titik grounding yang terhubung body dan pintu panel. Panel Outdoor ukuran tinggi (H) full diluar Topi. Type panel pintu luar.
    atribut:
    • IP Protection Degree: IP55
    • Cat Powder Coating: RAL-7035
Daftar Harga 20a mcb Terbaru October 2026
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 3P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp599.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 1P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp129.900
DV Control Box (Kotak Panel Listrik)Rp329.900
Broco Miniature Circuit Breaker Acti 9 iK60N (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp51.900
Hannochs Miniature Circuit Breaker 1P (MCB)Rp45.900
Boss Miniature Circuit Breaker (MCB/Pemutus Sirkuit)Rp109.900
Schneider Electric Domae Miniature Circuit Breaker 2P (Pemutus Sirkuit/MCB)Rp369.900
PFERD Flat FileRp349.900
NACHI TAPE Double Foam Black PE Tape (Isolasi Bolak Balik)Rp5.900
Fort Metal Indoor Panel Box (Kotak Panel Besi)Rp269.900

Data diperbarui pada 11/10/2026 (Harga belum termasuk PPN)